- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 電柱 金具のおすすめ人気ランキング
電柱 金具のおすすめ人気ランキング
2026/01/27更新154件の「電柱 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電柱バンド」、「柱取付金具」、「電柱共架金具」などの商品も取り扱っております。
電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。
自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料
(サイズ)3×32
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格
JR標準仕様品
用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。
寸法b(mm)
50
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。
IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
材質
ステンレス鋼
規格
JR標準仕様品
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。
適合径(Φmm)
170~250
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。
3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。
規格
JR標準仕様品
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用
適合径(Φmm)
190~260
規格
JR標準仕様品
寸法a(mm)
330
ボルト径d1(mm)
M12
ボルト径d2(mm)
M16
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1組
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
用途コンセント箱類の取付用として使用します。
IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。
規格
JR標準仕様品
板厚(mm)
3.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質
溶融めっき
ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。
仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。
規格
北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。
ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。
仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様
ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D
付属品
タッピンねじ(5×8)×4本付
材質
ステンレス製
バンド幅(mm)
50以下
ボール径(Φmm)
150以上
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向49(5)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
機器類の取付にして使用します。
規格
JR標準仕様品
寸法d(mm)
M12×38
寸法t(mm)
3.2